ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの パーティション
ストア・エキスプレスの パネル式パーティション
システムパーティション布張り(安定脚別売)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76078118
品番
6923-204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
選べる3色システムパーティション 軽量で汎用性の高い定番のクロスタイプ。幅も高さも豊富なサイズを揃えました。 安定脚は両端部およびパーティション2台につき1台必要です。
高さ(cm)
117
色
ブルー
幅(cm)
90
材質
パネル:合板フラッシュ3cm厚 布(アクリル)張り、フレーム:塩化ビニル、コーナー金具:アルミダイキャスト
奥行き(cm)
3
質量(kg)
約5
注意
※安定脚別売(61-351-14、61-351-15-1、61-351-16)※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,270
/
税込
¥
1,397
北海道地方
数量1につき
¥
2,070
/
税込
¥
2,277
沖縄地方
数量1につき
¥
3,312
/
税込
¥
3,643
離島
数量1につき
¥
3,312
/
税込
¥
3,643