システムパーティション布張り(安定脚別売)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76078233 品番 6923-269
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

選べる3色システムパーティション 軽量で汎用性の高い定番のクロスタイプ。幅も高さも豊富なサイズを揃えました。 安定脚は両端部およびパーティション2台につき1台必要です。

高さ(cm)117 ベージュ 幅(cm)90 材質パネル:合板フラッシュ3cm厚 布(アクリル)張り、フレーム:塩化ビニル、コーナー金具:アルミダイキャスト 奥行き(cm)3 質量(kg)約5
注意
※安定脚別売(61-351-14、61-351-15-1、61-351-16)※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,270 / 税込 ¥1,397
北海道地方数量1につき ¥2,070 / 税込 ¥2,277
沖縄地方数量1につき ¥3,312 / 税込 ¥3,643
離島数量1につき ¥3,312 / 税込 ¥3,643

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする