サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAカバー
サンワサプライの キーボードカバー
キーボードマルチカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(30枚)
注文コード
76078247
品番
FA-CAPSET1-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(推奨)キーボード/W400mm〜500mm×D150mm〜200mm
セット内容
カバー30枚、両面テープ
種別
デスクトップ用
材質
エーテル系ポリウレタン
厚さ(mm)
0.15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76078247
FA-CAPSET1-30
76054404
FA-CAPSET1
キーボードマルチカバー
サンワサプライ
1個(3枚)
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です