ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの パーティション
ストア・エキスプレスの パネル式パーティション
システムパーティション 半透明(安定脚別売)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76078294
品番
6923-348
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
開放感があふれる半透明パーティション。
シルエットが見える程度の透け具合です。
高さ(cm)
117
色
半透明
幅(cm)
90
材質
パネル:ポリカーボネート6mm厚、フレーム:塩化ビニル、コーナー金具:アルミダイキャスト
奥行き(cm)
3
質量(kg)
約4
注意
※安定脚別売(61-351-14)※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,360
/
税込
¥
2,596
北海道地方
数量1につき
¥
3,861
/
税込
¥
4,247
沖縄地方
数量1につき
¥
6,006
/
税込
¥
6,607
離島
数量1につき
¥
6,006
/
税込
¥
6,607