PRS-T85 プロジェクタースクリーン サンワサプライ 76078353

プロジェクタースクリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76078353 品番PRS-T85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。
スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。
スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです

仕様アスペクト比/4:3 質量(kg)5.8 サイズ85型相当 画面表示寸法(mm)1740×1305 材質(スクリーン)マット系 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1930×60×1700 設置方式吊り下げ式 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1927×60×104
注意
※スクリーンの取り付けは必ず専門の取り付け工事業者にご依頼ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする