天板幅広踏み台

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76078678 品番 6940-583
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

天板が広いので、安全で作業効率もアップします。

天板高さ(m)0.79 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×240×860 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×700×790 質量(kg)3 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 幅(mm)500 シルバー 高さ(mm)790 奥行(mm)700 段数3段 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×70×79 高さ(cm)79 天板寸法(cm)W28.5×D25.6 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×24×86 ステップ間隔(mm)1段目:241、2段目:261、3段目:288

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76078669
2022-05-28
用途:
台所作業用
サービス業

台所の吊り棚への出し入れ用に購入。がっちりした造で良い。天板には縦方向でも横方向でも立てるので使い易い。プラ部品の色は写真の青ではなく、ライトグレーだったが、アルミの色と合っており改良と思われる。接合部はスチールの長いネジがアルミの部材の溝構造にガッチリ入っており、プラ部分が経年劣化しても強度は保てそう。SGマークで6年保証と書いてある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする