スリムステップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76078705 品番6940-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

安心の幅広ステップと厚さ4.8cmのスリムな収納が魅力。使用しない時は折りたたんでコンパクトになります。

天板高さ(m)0.56 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×48×860 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×680×800 質量(kg)4.6 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金・ナイロン・塩化ビニル 幅(mm)490 シルバー 高さ(mm)800 奥行(mm)680 段数2段 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×68×80 高さ(cm)80 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)330×260 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×4.8×86 ステップ間隔(mm)最下部:286、中間部:277

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥955 / 税込 ¥1,051
北海道地方数量1につき ¥1,563 / 税込 ¥1,719
沖縄地方数量1につき ¥2,431 / 税込 ¥2,674
離島数量1につき ¥2,431 / 税込 ¥2,674

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする