天板高さ(m)0.56
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×48×860
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×680×800
質量(kg)4.6
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金・ナイロン・塩化ビニル
幅(mm)490
色ブラック
高さ(mm)800
奥行(mm)680
段数2段
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×68×80
高さ(cm)80
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)330×260
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×4.8×86
ステップ間隔(mm)最下部:286、中間部:277