天板高さ(m)0.78
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×48×1090
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×850×1010
質量(kg)6.2
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金・ナイロン・塩化ビニル
幅(mm)490
色シルバー
高さ(mm)1010
奥行(mm)850
段数3段
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×85×101
高さ(cm)101
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)330×260
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×4.8×109
ステップ間隔(mm)最下部:222、中間部:277