8846 Newシェイドドライナーコンプレッション 8846 カジメイク 76079256 8846 Newシェイドドライナーコンプレッション 8846 カジメイク 76079256 8846 Newシェイドドライナーコンプレッション 8846 カジメイク 76079256 8846 Newシェイドドライナーコンプレッション 8846 カジメイク 76079256

Newシェイドドライナーコンプレッション 8846

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM Sゴールド 注文コード76079256 品番8846
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

適度な締め付け感のある長袖コンプレッションです。
脇部分のクレーターメッシュが汗を拡散し通気性も確保します。
遮熱糸が赤外線を反射し衣服内の温度上昇を抑制します。
肌に触れる部分を少なくした点接触の裏面が、汗によるベタツキ感を軽減し快適な着心地を実現します。
左肩に反射プリント、脇下に消臭テープ付き。

Sゴールド サイズM 混率(%)表地:ポリエステル88、ポリウレタン12、別布:ポリエステル79、ポリウレタン21 適応胴囲(cm)84〜92 適応身長(cm)160〜170 着丈(cm)66 機能通気性/反射/消臭

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76079256 8846 24781918 8846 Newシェイドドライナーコンプレッション 8846 カジメイク Newシェイドドライナーコンプレッション 8846 カジメイク 1着 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする