8846 Newシェイドドライナーコンプレッション 8846 カジメイク 76079344 8846 Newシェイドドライナーコンプレッション 8846 カジメイク 76079344 8846 Newシェイドドライナーコンプレッション 8846 カジメイク 76079344 8846 Newシェイドドライナーコンプレッション 8846 カジメイク 76079344

Newシェイドドライナーコンプレッション 8846

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76079344 品番 8846
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

適度な締め付け感のある長袖コンプレッションです。
脇部分のクレーターメッシュが汗を拡散し通気性も確保します。
遮熱糸が赤外線を反射し衣服内の温度上昇を抑制します。
肌に触れる部分を少なくした点接触の裏面が、汗によるベタツキ感を軽減し快適な着心地を実現します。
左肩に反射プリント、脇下に消臭テープ付き。

ブラック サイズL 混率(%)表地:ポリエステル88、ポリウレタン12、別布:ポリエステル79、ポリウレタン21 適応身長(cm)170〜180 着丈(cm)68 適応胸囲(cm)90〜98 機能通気性/反射/消臭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする