8556 サマーツイル半袖つなぎ服 8556 カジメイク 76079545 8556 サマーツイル半袖つなぎ服 8556 カジメイク 76079545 8556 サマーツイル半袖つなぎ服 8556 カジメイク 76079545 8556 サマーツイル半袖つなぎ服 8556 カジメイク 76079545 8556 サマーツイル半袖つなぎ服 8556 カジメイク 76079545 8556 サマーツイル半袖つなぎ服 8556 カジメイク 76079545

サマーツイル半袖つなぎ服 8556

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード76079545 品番8556
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

暑い季節の作業を快適にサポート。軽い着心地のツイル素材を使用した半袖つなぎ服です。
衿裏、両脇下、股下に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。
熱がこもりやすい脇下には通気性の良いメッシュを採用。また、背面のベンチレーションから衣類内のムレを逃がして快適です。
両胸、両尻にフラップ付きポケット、左袖にはペン挿しポケットを装備。

シルバーグレー 種別半袖つなぎ 混率(%)表地:ポリエステル65、綿35、別布:ポリエステル100(メッシュ) サイズL 袖丈半袖 適応胸囲(cm)90〜98 適応身長(cm)170〜180 適応胴囲(cm)78〜88 股下(cm)76 機能消臭

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76079545 8556 14830317 8766 サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766 カジメイク サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766 カジメイク 1着 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76079597
2024-05-30
用途:
自動車整備
高橋商会 様

これからやってくる沸騰の季節にピッタリの半袖つなぎ作業服が見つかりました!ちと高い気がするのは物価高騰だから諦めてw かなりアタリだと思いました!ちっと私には丈が長過ぎでしたがそれぐらいです、また買おうと思います。しかも黒にしてみましたが思いの他熱くならない…黒色お勧めですっ

対象商品:
76079536
2024-08-29
用途:
農業
農・林・水産業

夏にかけて薄くて良いです。長袖も良いかなっと思いまいます。

対象商品:
76079554
2024-07-22
用途:
農業
農・林・水産業

薄い生地です でも通気性が良いわけでもなく 吸湿性が良いわけでもなく ただ半袖のつなぎです 仕事するのでなく 見せかけに着るなら良いです

対象商品:
76079527
2023-12-27
用途:
機械のメンテナンスをするときに使用
株式会社川合農機豊田支店 様

サイズがいろいろあるので、特に特注があるので助かります

対象商品:
76079527
2022-07-23
用途:
家畜の飼料運搬給餌、堆肥材料の調合等
サービス業

通常の綿100%長袖の物と比べると、ポリエステル混紡により薄手の生地なので大変通気性がある。夏季の猛暑下での作業が快適だ。

対象商品:
76079509
2022-08-12
用途:
整備作業時
オートガレージ平岡 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

中肉中背の170pですが、上半身は程よいゆとりが
あって動きやすいですが、股下が短くかなり下の位置になります。
もう少し股下位置が高ければ、コスパ的にも申し分ないのですが
ご検討宜しくお願い致します。

対象商品:
76079509
2022-08-15
用途:
普段の仕事着として
卸売・小売業

全くダメです。寸法がでたらめで、お尻部分が太もも付近にあり歩けません。胸囲、ウエストは丁度いいのにとても残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする