適合機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン
※PS/2キーボードコネクタ、PS/2マウスコネクタ、HD(3WAY)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。
HD(3WAY)15pinのコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ
PS/2キーボード、PS/2マウス
※特殊なドライバを要する機能には対応しておりません。
※Microsoft Intellimouse スクロールホイール付きマウス対応
質量(g)
送信機/330
受信機/320
消費電力(W)
送信機/0.8(最大)
受信機/1.25(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
送信機/130×110.5×25(本体サイズ)
受信機/130×110.5×25(本体サイズ)
インターフェース
送信機
入力(オールインワンコネクタ)/SPDB18ピン(メス)×1
出力/RJ-45メス×1、HD(3WAY)15ピンメス×1、PS/2キーボードポートメス×1、PS/2マウスポートメス×1
受信機
入力/RJ-45メス×1
出力/HD(3WAY)15ピンメス×1、PS/2キーボードポートメス×1、PS/2マウスポートメス×1
最大解像度
1920×1200ドット(60Hz対応)※最大30m延長可
1920×1080ドット(60Hz対応)※最大30m延長可
1600×1200ドット(60Hz対応)※最大100m延長可
1280×1024ドット(60Hz対応)※最大150m延長可
周囲環境
動作時/0〜50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)
保管時/-20〜60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)
ケーブル延長(m)150(最大)※解像度が高くなると延長できる距離は短くなります。
セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V 1A)×2、パソコン接続用専用ケーブル×1、ラックマウントキット×2、アース線×2、ゴム足×8
材質スチール
適合ケーブルLANケーブル(UTP/STP カテゴリ5/5eストレート)
アズワン品番64-0867-04