8574 サマーソルジャーカーゴパンツ 8574 カジメイク 76079789 8574 サマーソルジャーカーゴパンツ 8574 カジメイク 76079789 8574 サマーソルジャーカーゴパンツ 8574 カジメイク 76079789 8574 サマーソルジャーカーゴパンツ 8574 カジメイク 76079789 8574 サマーソルジャーカーゴパンツ 8574 カジメイク 76079789 8574 サマーソルジャーカーゴパンツ 8574 カジメイク 76079789

サマーソルジャーカーゴパンツ 8574

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76079789 品番8574
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

吸汗速乾素材使用で暑い季節の作業を快適にサポート。軽い履き心地で動きやすいサマーソルジャーシリーズです。
股下に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。
ウエストは両サイドにゴムが入っており適度にフィットします。
右脇にファスナー付きカーゴポケット、左脇にフラップ付きポケットを装備。

アイスネイビー 種別カーゴパンツ 混率(%)表地:ポリエステル65、綿35 サイズL 適応胴囲(cm)80〜86 股下(cm)78 機能吸汗速乾/消臭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76079798
2024-05-28
用途:
機械メンテナンスの時に
有限会社中村工業所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

サマーソルジャーカ−ゴパンツは、ウエストに、ゴムが
入って、とても、はきやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
76079789
2022-06-15
用途:
農作業
その他業種

ウエストが伸び縮みし、楽に作業ができます。
色は思ったよりはっきりしていました。

1人が参考にしています
対象商品:
76079834
2022-07-25
用途:
夏用に
伊東産業株式会社 様 (建設業・工事業)

お腹が出てきたのでウエストが伸縮ゴム付きでボタン式の作業ズボンを探してました。

2022-07-09
用途:
塗装、手直し等
OK技巧 様

ウエストのゴムがキツくて、身体がおかしくなります。昨年のモデルまで愛用していましたが、今年はウエストの調整がゴムになり、Lサイズの身体でも、ワンサイズ大きなLLを購入しないと、ウエストが締め付けられ、作業になりません。多分もう、買いません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする