スイッチングハブ 3ポート 10/100M 電源外付ACアダプタ 超小型 プラスチック筐体 LAN-SW03PS

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76080697 品番LAN-SW03PSBE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,810
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

100BASE-TX対応のLANポートを搭載したエコ省電力タイプの電源外付プラスチック筐体LANハブ(LANHUB)です。非常に小型で、設置場所を選びません。パソコンをはじめ、デジタル家電やゲーム機等幅広い機器で使用出来ます。
たった幅73.3mm×奥行き42.0mm×高さ13.5mmというサイズで非常に小型のスイッチングハブです。場所を取らないので、設置場所を選びません。
省エネ法に対応した省電力タイプのスイッチングハブです。たった1.6W(全ポートリンク時)と非常に省電力に優れたスイッチングハブです。
全てのLANポートは、「Auto MDI/MDI-X機能」に対応しています。接続先のLANポートの仕様に応じて自動的に識別を行い接続します。LANポートの仕様や、ストレートケーブル/クロスケーブルの違いを意識する必要がありません。
「ファンレス」の静音設計により、常時稼動でも騒音の心配がありません。

仕様
【最大パケット転送能力(Mpps)】0.4
【フィルタリング速度(Mbps)】148800バケット/秒(100)、14880バケット/秒(10)
【MACアドレス登録数】2048(全ポート合計)
【バッファメモリ(Kbytes)(各ポートに動的割当て)】128
【エネルギー消費効率】5.2
ポート数3 接続方式100BASE-TX/10BASE-T コネクタ形状RJ-45×3 対応AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング、EAP/BPDU透過機能 付属品ACアダプタ 材質プラスチック ブラック 適合規格VCCIClassB 本体質量(g)29 定格消費電力(W)1.6 入力電圧(V)AC100V±10%50/60Hz(ACアダプタ)DC5V±5%(製品本体) 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 動作環境温度:0℃〜40℃、湿度:10%〜90%(ただし結露なきこと) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×52×16.5 電源供給方式ACアダプター 保管環境温度:-10℃〜55℃、湿度:10%〜90%(ただし結露なきこと) フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) オートネゴシエーション対応(100/10Mbps) スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3u/IEEE802.3 伝送速度最大実効(Gbit/s)0.3 スイッチ容量1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76080715
2022-02-10
用途:
末端の機器への分配として
教育・研究機関

予想以上に小さく、机の内側に隠すことができ、LANケーブルもすっきりと収納できました。

対象商品:
76080706
2016-12-14
用途:
PC作業時
個人のお客様

増設したPCの接続用に使っています。場所もとらず使いやすい商品です。

対象商品:
76080697
2016-05-12
用途:
パソコン
株式会社新庄輸送サービス 様

おもったより良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする