100BASE-TX対応のLANポートを搭載したエコ省電力タイプの電源外付プラスチック筐体LANハブ(LANHUB)です。
非常に小型で設置場所を選びません。パソコンをはじめ、デジタル家電やゲーム機等幅広い機器で使用出来ます。
たった幅73.3mm×奥行き51.5mm×高さ13.5mmというサイズで非常に小型のスイッチングハブです。場所を取らないので、設置場所を選びません。
省エネ法に対応した省電力タイプのスイッチングハブです。たった2.1W(全ポートリンク時)と非常に省電力に優れたスイッチングハブです。
全てのLANポートは、「Auto MDI/MDI-X機能」に対応しています。接続先のLANポートの仕様に応じて自動的に識別を行い接続します。LANポートの仕様や、ストレートケーブル/クロスケーブルの違いを意識する必要がありません。
「ファンレス」の静音設計により、常時稼動でも騒音の心配がありません。