MF-SU308GSV USBメモリ USB3.1(Gen1) 小型 メタリック筐体 ストラップホール 1年保証 エレコム 76081074

USBメモリ USB3.1(Gen1) 小型 メタリック筐体 ストラップホール 1年保証

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76081074 品番MF-SU308GSV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

USB3.0対応として最小クラスを実現した超小型USBメモリ。
スタイリッシュなメタリック筐体を採用。
8GBモデルは最大転送速度60MB/sを、16GB・32GBモデルは最大転送速度80MB/sを実現。
USB2.0/1.1への下位互換が可能。
持ち運びに便利なストラップホールを装備。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5×12.2×4.6 適合機種Windows 8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)/XP(SP3)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9 が動作するMacintosh シルバー 質量(g)3 電源USBバスパワー コネクタ形状USBタイプAオス メモリー容量8GB 保証期間1年 セキュリティPASS(PasswordAuthenticationSecuritySystem)[パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]orPASS(PasswordAuthenticationSecuritySystem)×AES[パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト] インターフェイスUSB3.0/2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76081092
2023-07-09
用途:
書類整理のため
株式会社福未来 様 (医療・福祉・介護関連業)

コンパクトなのでどこでも持ち歩けます。これに限ります。

対象商品:
76081083
2019-04-04
用途:
HDDの代わりに
自動車・二輪車・自転車関連業

小さくてUSBに挿していても目立ちません。引っ掛けて損傷することも低減できます。

対象商品:
76081074
2018-07-04
用途:
写真の保存

写真の保存で使用しておりましたが。
2か月程で使用でできなくなりました。。。写真返してほしい。。。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
商品自体の保証は対応しておりますので無償にて返品・交換とさせて頂きます。
別途ご連絡をさせていただきます。
ただ、メーカーに確認しましたところ、中身のデータの保証までは対応していないとのことで、
ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。
何卒宜しくお願いいたします。

2018-02-19
用途:
音楽データの録音・再生
その他業種

購入当初は、作動していたのですが、ひと月過ぎる頃から再生が出来なくなり、全く使えてません。
当方、車でのセンターコンソールからシフトノブ側に突出するという不利な配置とは言え、(M/Tシフト動作中触れる事があるのかもしれません。)接続を失するというのは、他の全長が長いタイプよりシビア過ぎて過保護に作られているのではないでしょうか。

どうにかして、センターコンソールにこれが使えれば、シフトの動きも躊躇なく動かせ、ストレス無くドライビングに集中することができ、心地よいドライビングでストレスをクリアーする事が今後のやる気にプラスされて生活に潤いが生まれるのではないでしょうか。

メーカーはここまで見越して品物の精度を上げるというのは、社会のライフワークです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする