エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの USB充電/データ転送ケーブル
エレコムの マイクロUSBケーブル
USBケーブル A-microB USB2.0 極細 スマートフォン タブレット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76081162
品番
MPA-AMBXLP10BK
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル!スマートフォンの充電・データ転送に最適な極細Micro-USBケーブル。
コネクタ形状
USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
ケーブル長(m)
1
色
ブラック
仕様
【ツイストペアケーブル(通信線)】○
対応機種
USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど
プラグ
金メッキピン
シールド
2重