mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の ワーキングウェア
mizuno(ミズノ)の トップス
mizuno(ミズノ)の 春夏 トップス
前開き布帛シャツ(半袖)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
01:ホワイト
サイズ
L
注文コード
76081164
品番
F2JC158001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
アイロン不要のストレッチ素材シャツ
色
01:ホワイト
種別
半袖シャツ
機能
ストレッチ
サイズ
L
袖丈
半袖