mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の ワーキングウェア
mizuno(ミズノ)の トップス
mizuno(ミズノ)の 春夏 トップス
前開き布帛シャツ(半袖)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76081198
品番
F2JC158014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,710
販売価格(税別)
¥
6,100
バスケットに入れる
アイロン不要のストレッチ素材シャツ
色
14:ネイビー
種別
半袖シャツ
機能
ストレッチ
サイズ
S
袖丈
半袖