ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 建具金物
ジョー・プリンス竹下の ドア・扉金物
ジョー・プリンス竹下の ドアクローザー
ミニドアクローザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76081277
品番
L-509
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
取り付けが簡単です。
扉の閉まり具合を5段階で調整できます。
色
アイボリー色塗装
適合扉質量(kg)
〜8
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品
タッピングネジ6本、調整工具1個、保護板1個
用途
室内軽量扉
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※重量扉には使用しないで下さい。
※狭い場所で窓が開いている場合や風が強い場合は、扉が急に早く閉まり手を詰める恐れがありますのでご注意下さい。