ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 建具金物
ジョー・プリンス竹下の 窓用金物
ジョー・プリンス竹下の クレセント
調整式ダイカストクレセント 右勝手
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブロンズ色塗装
注文コード
76081286
品番
L-595-BR-1-R
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
オートロック機能付きです。施解錠位置で自動的にツマミがロックされます。
3方向に位置調整が可能です。(縦方向:11mm、横方向:12mm、奥行方向:13mm)
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
色
ブロンズ色塗装
付属品
スペーサー1個、M4なべ小ネジ2本
操作方法
ツマミを操作する際はロック解除ボタンを押しながら回転させます。
用途
鋼製建具等
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※右勝手のみの取り扱いです。