マクロス
マクロスの マッサージ器
マクロスの ハンディマッサージャー
バイブレーションリフレッシュ 20モード ハンディ マッサージ器 充電式 防水 マッサージ機電動 コンパクト コードレス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76081374
品番
MEHR-46
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,074
販売価格(税別)
¥
3,704
バスケットに入れる
充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源
USB充電式
防水性
IPX5
振動
パターン:20モード、強弱:5レベル
充電池タイプ
リチウムイオン
振動数
約6700rpm
アズワン品番
65-1332-48