マクロス
マクロスの キッチン/調理家電
マクロスの コーヒーマシン/豆挽き
マクロスの コーヒーマシン/豆挽き関連品
カフリーム ミルククリーマー ミルク泡立て器 電動 フォーマー フォームドミルク 耐熱ガラス容器 450ml セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76081575
品番
MEK-94
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,506
販売価格(税別)
¥
2,278
バスケットに入れる
スイッチを押すだけでご自宅で簡単フォームドミルク レンジで加熱OK 耐熱ガラスで耐熱温度150℃
電源
乾電池式
定格時間(分)
5
仕様
●使用電池:単3形アルカリ2本 電池(別売)●容量:約450mL(泡立て時 約150mL)
アズワン品番
65-1333-18