エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの OAタップ/電源タップ
エレコムの 3P電源タップ
マグネット付き抜け止めタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76081722
品番
T-H3730NM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,300
環境に配慮した簡易パッケージ仕様。3P式7個口のマグネット付き 抜け止めタップ。電源コードには、丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用。
付属品
3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き)
仕様
二重被ふく、抜け止め機能、マグネット
材質
本体・プラグ受け部分:ABS
色
グレー
質量(g)
700
定格
15A・125V・1500W
コード長さ(m)
3.0
口数
(本体差込口)7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×50×31
プラグ
3ピン・ストレートプラグ
差込口
(本体)3ピン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76081722
T-H3730NM
34692761
T-H3730NM
延長コード 電源タップ 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付
エレコム
1個
¥
3,500
税込
¥
3,850
注文コードが変更になりました