ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 防犯照明器具
ODELIC(オーデリック)の 防犯灯用取付部品
灯具直付用フレンジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76081846
品番
OA075236P1
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
鋼
色
マットシルバー色
幅(mm)
Φ180
高さ(mm)
152
質量(kg)
0.7
取付方式
簡易取付A
適合ランプ
WF 275PR・276PR・806PR・807PR
仕様
別売調光器(灯具組合せ時):LC 211・212・214・216・217・702・613使用可能
再生紙使用マーク
適合