ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 防犯照明器具
ODELIC(オーデリック)の 防犯灯用取付部品
フレンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76081986
品番
OA075407
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質(本体)
鋼
色
オフホワイト色
幅(mm)
236
高さ(mm)
36
出しろ(mm)
60
質量(kg)
0.6
ワイヤー
5m×2本
仕様
傾斜天井取付:可能(45°迄)
再生紙使用マーク
適合