ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ODELIC(オーデリック)の 照明器具用取付金具
梁用金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76081995
品番
OA075408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
材質(本体)
鋼
色
オフホワイト色
幅(mm)
256
高さ(mm)
60
質量(kg)
0.9
再生紙使用マーク
適合