ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 玄関まわり
ODELIC(オーデリック)の 玄関まわり関連商品
片側遮光アタッチメント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
マットシルバー色
注文コード
76082144
品番
OA253415
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
公害対策に有効なアタッチメント
材質(本体)
樹脂
色
マットシルバー色
幅(mm)
Φ198
出しろ(mm)
70
質量(kg)
0.1
再生紙使用マーク
適合