ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 玄関まわり
ODELIC(オーデリック)の 玄関まわり関連商品
片側配光用アタッチメント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76082214
品番
OA253410
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
アタッチメントは360度回転でき、どの角度でも取り付けが可能
環境に合わせて細かな調整ができます
材質(本体)
鋼
色
マットシルバー色
幅(mm)
83
高さ(mm)
62
質量(kg)
0.06
再生紙使用マーク
適合