ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ODELIC(オーデリック)の 下面ガード・側面ガード
オプションガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76082248
品番
XA453010
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス
色
マットシルバー色
幅(mm)
Φ189
高さ(mm)
24
質量(kg)
0.2
再生紙使用マーク
適合