ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
樹脂絶縁台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒色
注文コード
76082607
品番
PF215B
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
高さ・色
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
樹脂
色
黒色
幅(mm)
Φ110
出しろ(mm)
7
再生紙使用マーク
適合