ジーベックテクノロジー
ジーベックテクノロジーの 軸付研磨
ジーベックテクノロジーの 軸付ブラシ
ジーベックテクノロジーの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
カッティングファイバーブラシ(エンド型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76082666
品番
A13-EB03M A13
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
直径(mm)
3
長さ(mm)
30
色
ピンク
タイプ
エンド型
寸法L1(mm)
30
寸法D1(Φmm)
3
適合スリーブ
Φ3mmシャンク/スリーブなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品を海外へ持ち出されることはご遠慮ください。海外出荷判明時は出荷を停止させていただく可能性がございます。
ご理解ご協力宜しくお願い申し上げます。