※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XEBECブラシ 表面用 スリーブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)8 適合A11/A21/A32-CB40M 注文コード76082754 品番S40M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品はシャンク径・適合など8種類から選べます 他の種類を見る
タイプΦ40mm用 スリーブ外径(Φmm)45 全長(mm)140 シャンク径(Φmm)8 シャンク長(mm)30 適合A11/A21/A32-CB40M
注意
※本製品を海外へ持ち出されることはご遠慮ください。海外出荷判明時は出荷を停止させていただく可能性がございます。
ご理解ご協力宜しくお願い申し上げます。

商品説明動画

2分で分かる「XEBECブラシ 表面用」
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76082754 S40M 45000315 S40M-SD10 XEBECブラシ 表面用 スリーブ ジーベックテクノロジー XEBECブラシ 表面用 スリーブ ジーベックテクノロジー 1本 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76082754
2013-11-25
用途:
プレス後のバリ取り
長野精工株式会社 様

0.4近くの強烈なバリがなかなか取れずに困っていたところメーカーから
勧められて購入してみました。
軟削材仕様の為か、通常購入しているカップブラシよりバリが取れ、量産に
使用できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする