ジーベックテクノロジー
ジーベックテクノロジーの 軸付研磨
ジーベックテクノロジーの 軸付ブラシ
ジーベックテクノロジーの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
XEBECブラシ 表面用 スリーブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76082781
品番
S15M-P
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
タイプ
Φ15mm用
スリーブ外径(Φmm)
18.5
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
6
シャンク長(mm)
29
適合
A11/A21/A32/A13-CB15M
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品を海外へ持ち出されることはご遠慮ください。海外出荷判明時は出荷を停止させていただく可能性がございます。
ご理解ご協力宜しくお願い申し上げます。
商品説明動画
2分で分かる「XEBECブラシ 表面用」
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった