S06M XEBECブラシ 表面用 スリーブ ジーベックテクノロジー 76082797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XEBECブラシ 表面用 スリーブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シャンク径(Φmm)6
タイプΦ6mm用
内容量1本注文コード76082797品番S06M
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
タイプΦ6mm用スリーブ外径(Φmm)10全長(mm)70シャンク径(Φmm)6シャンク長(mm)29適合A11/A21/A32/A13-CB06MRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品を海外へ持ち出されることはご遠慮ください。海外出荷判明時は出荷を停止させていただく可能性がございます。
ご理解ご協力宜しくお願い申し上げます。

商品説明動画

2分で分かる「XEBECブラシ 表面用」
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76082754
2013-11-25
用途: プレス後のバリ取り
長野精工株式会社

0.4近くの強烈なバリがなかなか取れずに困っていたところメーカーから
勧められて購入してみました。
軟削材仕様の為か、通常購入しているカップブラシよりバリが取れ、量産に
使用できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする