ランプの種類LED
光源色電球色
色温度(K)3000
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
反射板アルミ(銀色サンドブラスト)
カバーアクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)105.1
消費電力(W)64
幅(mm)Φ215
埋め込み深さ(mm)242
質量(kg)2.7
明るさFHT57W×3灯相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)200
取付必要高(mm)245
配光角度(°)31
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)6731
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定