東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の 車輪のみ
車輪(スチールホイル製ゴム(ベアリング入))
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76084312
品番
W-100RB
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
許容荷重(kg)
100
ボス幅H(mm)
42
穴径d(Φmm)
12
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
35
関連資料:
(0.03MB)