※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCTYベアリングジャパン
給油式球面すべり軸受 シール付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法d(mm)
50
15
17
20
25
30
35
40
45
50
外径(Φmm)
75
26
30
35
42
47
55
62
68
75
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76085021
品番
GE 50ES 2RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
75
寸法d(mm)
50
寸法B(mm)
35
トラスコ品番
435-2653
型式
GE-ES型
質量(kg)
0.540
外径(Φmm)
75
寸法C(mm)
28
寸法d1(mm)
66
角度α(°)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
156.00
基本静定格荷重Cor(N)
780.0
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方