※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCTYベアリングジャパン
給油式球面すべり軸受
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法d(mm)
15
6
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
22
寸法D(mm)
26
14
22
26
30
35
42
47
55
62
68
75
32
37
50
72
80
外径(Φmm)
26
14
22
26
30
35
42
47
55
62
68
75
32
37
50
72
80
寸法B(mm)
13
6
10
12
14
16
20
22
25
28
32
35
11
13
19
21
27
30
33
36
42
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76085046
品番
GEF 15ES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
寸法D(mm)
26
寸法d(mm)
15
寸法B(mm)
13
トラスコ品番
435-2670
質量(kg)
0.028
外径(Φmm)
26
寸法C(mm)
11
寸法d1(mm)
17.5
角度α(°)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
12
基本静定格荷重Cor(N)
102
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方