安全靴 シモンライト SL11

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 76086586 品番 SL11-BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

【安全性】
1.抜群のグリップ力を実現。
2.高い耐久性を実現。
3.熱・油・薬品(酸・アルカリ)に強い靴底。
【快適性】
1.足腰の疲労を軽減し疲れにくい。
1)サスペンションシステムで優れたクッション性と路面からの衝撃を抑制 。
2)優れた屈曲性。
2.快適な履き心地。
1)軽量設計。
2)足先にゆとり。
3)オブリーク調木型採用でフィット性向上
4)消臭・抗菌・防カビ機能のある内装材を採用。
5)足にフィットしやすい国産高級牛革を使用。特許取得のSX3層底は、1層目で足へのショックを和らげ、2層目で床面をグリップ、3層目で安定性を保つよう設計されています。

材質(ソール)
ハイブリッドソール:SX3層底
SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー
サイズ(cm)26 足幅3E 黒/ブルー 機能グリップ力、耐熱・耐油・耐薬品底、クッション性、軽量 トラスコ品番400-7328 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)高級牛革(ソフト) 標準質量(g/片足)410(25.5cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格 靴底3層底 材質(先芯)ワイドACM樹脂 メーカー商品コード1700220 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76086561
2022-05-19
用途:
金型メンテナンス時
製造業

幅がゆったりしていてはきごこちが良いです。
べろの部分が下がり履きにくいのと、足に汗をかいたときのにおいが気になります。

対象商品:
08222593
2022-06-03
用途:
作業時

社長お気に入りの一足です。こればかり履いています。

1人が参考にしています
対象商品:
76086586
2017-01-20
用途:
電気設備の点検作業時

安全靴を履いている感じかないほど高級感があり普段時でも使っています。今回はブルーの色を買いました

対象商品:
08222593
2017-03-14
用途:
作業
株式会社流機エンジニアリング 様

しっかりした作りで長持ちします。値段も高いが仕方ないかな

対象商品:
08222715
2011-05-05
用途:
普段履き。
オフィス・ニシキ 様

トリセオの履き心地が良いので、シモンライトはもっと良いかと思って試に購入しました。確かに高級感があってデザインも気に入っているのですが、トリセオのように袋ベロではなくてベロがずれ易い。革が硬い感じで足へのなじみ具合はトリセオ方が上。そんなわけで仕事にはトリセオ。シモンライトは普段履きで使用中。普段履きとしてまた買うかもしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする