SL22B-23.5 安全靴 編上靴 シモンライト SL22 シモン 革靴 紐タイプ 76086631

SL22B-23.5 安全靴 編上靴 シモンライト SL22 シモン 76086631 SL22B-23.5 安全靴 編上靴 シモンライト SL22 シモン 76086631

安全靴 編上靴 シモンライト SL22

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23.5 黒/茶 注文コード76086631 品番SL22B-23.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,200
この商品はサイズ・色・トラスコ品番など30種類から選べます 他の種類を見る

抜群のグリップ力。耐滑性能がパワーアップした「新・3層構造底<Hybrid Sole ハイブリッドソール>。さまざまな分野のワーキングユーザーに絶賛されるシモンの安全靴。従来より定評ある安全性では、さらに高性能なものとなりました。
設置面積を最大化する「独立懸架方式」と独自意匠底により、あらゆる凸凹床面や平滑床面においても抜群のグリップ力を発揮し、高い安全性を確保します。また軽量化、耐久性、疲労軽減など、あらゆる点で高機能化が図られており、ワーキングユーザーの安全に大きく貢献します。
軽量設計

サイズ(cm)23.5 足幅3E 黒/茶 機能グリップ力、軽量、防臭、消臭、抗菌、耐滑性 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)高級牛革(ソフト) 材質(ソール)SX3層底ハイブリッドソール(SX高機能樹脂+SXラバー) 標準質量(g/片足)410(25.5cm) JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格 材質(先芯)ワイドACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08222812
2022-07-22
用途:
機械加工時
有限会社西潟製作所 様

シモンのフラッグシップモデルだけあり最高の履き心地です。床に油があっても滑りにくいので助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする