安全靴 短靴 8511

(34件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 76086832 品番 8511黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

【安全性】抜群のグリップ力を実現。高い耐久性を実現。熱・油・薬品(酸・アルカリ)に強い靴底。
【快適性】足腰の疲労を軽減し疲れにくい。サスペンションシステムで優れたクッション性と路面からの衝撃を抑制 。優れた屈曲性。
快適な履き心地。軽量設計。足先にゆとり。オブリーク調木型採用でフィット性向上。
特許取得のSX3層底は、1層目で足へのショックを和らげ、2層目で床面をグリップ、3層目で安定性を保つよう設計されています。

材質(ソール)
ハイブリッドソール:SX3層底
SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー
サイズ(cm)30 足幅3E ブラック 機能耐熱、耐油、耐薬品、クッション性 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T 8101/S種 材質(アッパー)銀付牛革 標準質量(g/片足)410(25.5cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格 靴底3層底 材質(先芯)ACM樹脂 メーカー商品コード1702982 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03339323
2021-11-09
用途:
社内の普段履き

ホールド感 グリップ クッション 一つ上という感じがします、かなり甲高の社員が履けなかったので、甲高さんは要注意です。

2人が参考にしています
対象商品:
03339305
2021-02-03
用途:
機械作業用

履き心地作業性良いと思います。
後はしばらくの間履いての様子見です。

対象商品:
03339305
2020-06-08
用途:
工場内の電気工事作業。
製造業

いろいろ違うメーカーを履きましたが、シモンの8511が軽くて、履き心地もよく、疲れにくく、小石も入りにくいです。
値段は少々高いですが、納得価格だと思います。迷ったときは、一度履いてみては
、いかがでしょうか。

2人が参考にしています
対象商品:
03339253
2020-06-01
用途:
日常、常時使用、軽作業、農作業
サービス業

3層底はグリップが良い。表面の革に光沢が有り、手入れが容易です。
新しいうちは、靴のにおいがやや気になる。

1人が参考にしています
対象商品:
03339271
2020-05-20
用途:
工場の作業靴
株式会社遠藤製作所 様

この靴は、軽くて一日中立って作業していても、疲れにくいです。
値段がもう少し安くなればいいのですが。

2人が参考にしています
対象商品:
03339262
2018-12-18
用途:
施工管理、作業場打ち合わせ
製造業

現場での打ち合わせでスーツでも違和感のない安全靴を探していました。
甲高のサイズがあり、とても履きやすく助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
03339271
2018-10-05
用途:
工場内の普段履き通勤時に

普段のサイズから0.5〜1pほど小さめが良いと他のレビューを参考にしたのですが、つま先は余裕があっても甲の部分がきつくて失敗しました。足の形に個人差があるので仕方ないのですが、やはり実店舗で試し履きされることをお勧めします。

2人が参考にしています
対象商品:
03339305
2018-12-28
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

軽くて丈夫です リピーターです今回のは粉をふいていました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする