SLASH
フォールマジック SL-349
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ディープパープルゼブラ
注文コード
76087010
品番
ディープパープルゼブラ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
*オリジナルEYE採用*フッキング重視の二段松葉フック採用*フォール角度とスピード・潮きりを考慮したオリジナルシンカー
用途
【そのフォールがケンサキイカを狂わす】アクションや潮流の伝達性、フォールの安定性、アクションからのフォールへの姿勢移動が違和感なく行える。硬質発泡素材を採用し、3年間テストを繰り返し様々な海況で実釣を重ねてきた「フォールマジック」。SLASHが考える最適な姿勢と抱きやすいサイズ感、イカを魅了するフォール速度にこだわったオモリグエギそれが「フォールマジック」。オモリグエギながら、ドロッパーエギとしての安定性とサイズ感でイカメタルにも使える万能型オモリグエギの誕生です。
色
ディープパープルゼブラ
質量(g)
7.3
サイズ(号)
2.2
主要材質
硬質発泡
速度
【沈下】8秒/m
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
商品説明動画
参考になった