漆黒 フォールマジック SL-349 SLASH 76087055

漆黒 フォールマジック SL-349 SLASH 76087055
漆黒 フォールマジック SL-349 SLASH 76087055
漆黒 フォールマジック SL-349 SLASH 76087055
漆黒 フォールマジック SL-349 SLASH 76087055
漆黒 フォールマジック SL-349 SLASH 76087055
漆黒 フォールマジック SL-349 SLASH 76087055
漆黒 フォールマジック SL-349 SLASH 76087055

フォールマジック SL-349

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
漆黒
注文コード
76087055
品番
漆黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

*オリジナルEYE採用*フッキング重視の二段松葉フック採用*フォール角度とスピード・潮きりを考慮したオリジナルシンカー

用途
【そのフォールがケンサキイカを狂わす】アクションや潮流の伝達性、フォールの安定性、アクションからのフォールへの姿勢移動が違和感なく行える。硬質発泡素材を採用し、3年間テストを繰り返し様々な海況で実釣を重ねてきた「フォールマジック」。SLASHが考える最適な姿勢と抱きやすいサイズ感、イカを魅了するフォール速度にこだわったオモリグエギそれが「フォールマジック」。オモリグエギながら、ドロッパーエギとしての安定性とサイズ感でイカメタルにも使える万能型オモリグエギの誕生です。
漆黒
質量(g)
7.3
サイズ(号)
2.2
主要材質
硬質発泡
速度
【沈下】8秒/m
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする