曜日別特売
8538黒 安全靴 長編上靴(マジック式) 8538黒 シモン 76087067

片足

8538黒 安全靴 長編上靴(マジック式) 8538黒 シモン 76087067
8538黒 安全靴 長編上靴(マジック式) 8538黒 シモン 76087067
8538黒 安全靴 長編上靴(マジック式) 8538黒 シモン 76087067

安全靴 長編上靴(マジック式) 8538黒

(45件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード76087067品番8538黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

透湿性性の良い銀付牛革を採用。内側に革当て付。
軽量・耐滑性・屈曲性に優れたSX3層底Fソールを搭載したこだわりの高性能安全靴。
歩行時の引っ掛かりを防ぐ「ヒールカット」とつまずきを防止する「トゥスプリング」で歩きやすい。

サイズ(cm)29足幅3E形状ハイカット種類安全靴長さ(cm)約23.6(26cm)材質(アッパー)銀付牛革材質(ソール)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)標準質量(g/片足)535(26.0cm)機能軽量、耐油性、耐滑性JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格材質(先芯)ワイドACM樹脂メーカー商品コード1702992材質(インソール)クレイドル・インソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプ長編上靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02312791
2025-04-15
用途: 交通誘導で
その他業種

とても歩きやすいですね。シモンの安全靴を8年ほど購入してますが今回も選んで正解でした。

対象商品 : 02312755
2024-06-27
用途: 現場
建設業・工事業

普段から使用していますので、安定の使い心地。価格は高めですが安全性があり、安心して使える商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 02312746
2022-10-26
用途: 水道ガス道路掘削工事等

もうかれこれ
シモンのこのタイプの安全靴は20年以上使わせてもらっています。他の安全靴は考えられない程!
履き心地が良いです!

対象商品 : 02312755
2022-10-27
用途: 倉庫内作業
製造業

フィット感、耐久性、申し分なし。歩きやすく安心感のある安全靴です。

対象商品 : 02312791
2022-05-06
用途: 土や泥等ぬかるみで、しゃがんだり立ち上がったり時には走ったり
伊藤削蹄所農・林・水産業

様々な商品が出ては試し出ては試してきましたが、やはりシモンの安全靴が一番動きやすく傷みにくく靴底も滑りにくい作りで、何足目かわからないほど長く愛用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 02312755
2022-06-17
用途: 土木工事の現場作業
建設業・工事業

十数年前に色々な安全靴を試しましたがシモン製のこのタイプが一番履きやすく長持ちし、滑りにくく疲れない。他の安全靴は考えられません。結局この安全靴をずっと履き続けています。とてもいい商品だと思います。

対象商品 : 02312755
2021-02-19
用途: 溶接
株式会社 中村総業製造業

履きやすく足も痛くならないので良かった。次もこれにしよう。

2が参考にしています
対象商品 : 02312764
2020-09-08
用途: 工作機械の修理
吉田 サービスサービス業

今まで使用していた安全靴は、硬くて足が馴染むまで2~3週間位足に痛みがあったが。
今回選んだ安全靴は、柔らかくて足が痛くならなくて、とても良いです。
ただ上部のマジックテープが少し短いと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする