曜日別特売
ATX-S582ST アーカードティップゲームEX SLASH 76087080

ATX-S582ST アーカードティップゲームEX SLASH 76087080
ATX-S582ST アーカードティップゲームEX SLASH 76087080
ATX-S582ST アーカードティップゲームEX SLASH 76087080
ATX-S582ST アーカードティップゲームEX SLASH 76087080
ATX-S582ST アーカードティップゲームEX SLASH 76087080
ATX-S582ST アーカードティップゲームEX SLASH 76087080
ATX-S582ST アーカードティップゲームEX SLASH 76087080
ATX-S582ST アーカードティップゲームEX SLASH 76087080
ATX-S582ST アーカードティップゲームEX SLASH 76087080
ATX-S582ST アーカードティップゲームEX SLASH 76087080

アーカードティップゲームEX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76087080
品番
ATX-S582ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

<ナイトティップゲーム&ティップゲームモデル>シーズン初期のティップゲームや、注目を集めているナイトティップゲームにおいて、専用エギの操作性をブラッシュアップ。止め・アワセ等のアタリを見極める絶妙の曲がりと視認性は継承し、センシティブなティップ~ベリー、トルキーながら軽快さのある設計。テクニカルなシャクリ・胴の間などの小スペースでの使用に魅力の1本。

用途
【さらに掛ける獲る。】即掛け感度の向上とシャクリの快適性の向上。オフショアのアオリイカゲームで欠かせないジャンルのティップゲーム。デイやナイトのティップゲームで欠かせない即掛け感度とシャクリの快適性を、さらにブラッシュアップした専用モデル。ふわっと持ち上がるアタリや繊細なイカパンチ、エギにじゃれつくイカの動向までも分かるような繊細な穂先を搭載し、目感度と共に掛けていくROD。キロUPアオリの引きを耐えて浮かせ、粘ってくれるブランクス。専用エギの操作性もブラッシュアップ致しました。
仕様
【Egi-Wt(g)】MAX75【Section】2【Line-Wt(PE)】MAX0.8
質量(g)
86
長さ(cm)
173
仕舞(cm)
90
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様等をよくご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする