安全靴 短靴 7511 黒

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 76087383 品番 7511黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

1988 通商産業省選定グッドデザイン商品

サイズ(cm)30 靴底2層底 ブラック 足幅3E 種別短靴 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押ソフト) 材質(ソール)発泡ポリウレタン 標準質量(g/片足)400(26.0cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2合格 材質(先芯)ワイドACM樹脂 メーカー商品コード1122492 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
アウトドア用
陽心館 様 (サービス業)

よそ行き以外は安全靴を使ってます前回もシモンの製品を買いとても良く長持ちで同じ物にしようと思ったのですが古い靴の何処を見ても解らずロングセラーのこちらの商品にきめました履き始めてひと月程で当たり前ですが問題ありません
多分ですが安全靴は皆同じようなデザインなので同じ商品が欲しいが私みたいに迷っている人もいるはずです靴底に製品コードをよろしくお願いします。

2025-05-10
用途:
ガス・水廻り・住宅設備の修理・工事訪問作業に
電気・ガス・熱供給・水道業

前回モノタロウで購入して週6日2年半で靴紐が切れ、気が付けば先端の白いプラスチックガードも見えるようになっていたのと、悪臭も漂うので更新です。
足幅がある人なので、普段スニーカーは27.0ですがこの安全靴は26.5にしています。
以前、27.0を履いて街中を走ったら、足爪をガードがめくってくれたことがあり、
靴が伸びる計算をした方が良いと思います。

2025-04-23
用途:
機械修理、出張作業
製造業

クッションが柔らかく疲れにくい。
牛皮なので足が蒸れないので快適です。
つま先も痛くならない、サイズは0.5cm大き目を購入して
丁度良いです。

対象商品:
02312161
2022-11-22
用途:
屋外設備工事
電気・ガス・熱供給・水道業

いつも使っている安全靴です。以前は大手のFC展開する作業着屋さんにて購入していましたが、オリジナルブランドを立ち上げて扱わなくなったので、モノタロウで注文するようになりました。私の作業範囲で耐久性は確かなので、求めている物が取扱いされていて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
02312134
2021-05-20
用途:
金属プレス加工の作業時
尾竹橋工業株式会社 様

軽くて底も柔らかく履き心地も良好。信頼のブランドで何度もリピートしてます。

1人が参考にしています
対象商品:
02312152
2020-05-16
用途:
愛車やバイクのメンテナンス

デザインも良く爪先や靴底も丈夫に出来ていて満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02312186
2018-02-08
用途:
工場作業
中村商事株式会社 様

クッション性もあり良好です。3Eでも幅広きみですが4Eがあればいいのですが・・ サイズを0.5cm上げて対応しました。

4人が参考にしています
対象商品:
02312143
2017-10-26
用途:
普段の作業用
有限会社岩本製作所 様

とても履きやすい靴だと使ってる人からの意見を聞きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする