ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ODELIC(オーデリック)の 照明器具用電源ユニット
電源装置
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
照明接続最大容量(VA):24
注文コード
76087507
品番
OA253423
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
アルミ
幅(mm)
51
長さ(mm)
195
高さ(mm)
33
質量(kg)
0.5
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
容量のタイプ(W)
30
出力電圧(V)
DC24
調光範囲
連続調光・100-5%・PWM
コネクタ
付き
構造
防雨型
仕様
照明接続最大容量(VA):24
再生紙使用マーク
適合