7522黒K 安全靴 編上靴 7522黒 シモン 革靴 紐タイプ 76087916

7522黒K 安全靴 編上靴 7522黒 シモン 76087916 7522黒K 安全靴 編上靴 7522黒 シモン 76087916

安全靴 編上靴 7522黒

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)29 注文コード76087916 品番7522黒K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

ライニング材には、新素材マリークを使用。
足に当たらないように、ワイドで5サイズのハイテク樹脂(ACM)先芯を使用しています。

ブラック サイズ(cm)29 足幅3E JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用> EF合格 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)発泡ポリウレタン 標準質量(g/片足)435(25.5cm) 標準質量(g)870(両足/25.5cm) 靴底二重底 材質(先芯)ACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
フライス加工
有限会社石井製作所 様 (製造業)

前から使っていて、フライス切粉の上を歩くにはこの靴でないと長く持ちません
やわらかいソールだと切粉が刺さってボロボロになってしまいますが
このシモンの靴ならソールがボロボロになりません。
ただ靴紐がナイロン製なので熱い切粉が当たると溶けてしまいます
昔のような綿の靴紐にするか、耐熱型のナイロン靴紐にしてもらいたいです

1人が参考にしています
対象商品:
02312204
2023-06-05
用途:
解体工事、土木工事
建設業・工事業

シモン製は安心と安定感があり永年愛用しています。
滑りにくいのも良いですね。

対象商品:
02312283
2021-11-22
用途:
造船業
その他業種

少し高いですが、濡れた鉄板の上でも滑りにくいです。以前使っていた物と比べると滑りにくく安心感が違います。

1人が参考にしています
対象商品:
02312256
2021-11-24
用途:
機械、農業など

左はなんともないので、右のみの靴底がはがれて浸水しました。底がもう少し固いほうが作業には向いている。総合的には使いやすいので再度購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
02312222
2021-08-27
用途:
鉄工所
株式会社寺本鉄工所 様

すぐに届くので助かります。うちの社員さんみな使っています。

対象商品:
02312283
2020-09-25
用途:
荷役作業

ここ数年作業靴はsimonしか使ってません。
相変わらず履き心地最高。
クッションが効いて疲れにくいのがいい。

2人が参考にしています
対象商品:
02312283
2018-12-14
用途:
自動車整備
有限会社オートサービス・ワタナベ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽くて疲れない。足の甲に当たるベロが薄い以外は満足です。

対象商品:
02312247
2018-10-01
用途:
工場作業
株式会社和宏製作所 様 (製造業)

履きやすいし、軽いので、疲れなくてよい。
リピートしています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする